Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Lochplattenwinkel 100 x 100 x 100 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Lochplattenwinkel 100 x 100 x 100 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 100 x 100 x 100 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 100 x 100 x 100 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 100 x 100 x 100 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 100 x 100 x 100 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 100 x 100 x 100 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209666
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070945000
EAN/GTIN:
     4003984210362
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 100x100
lochblechwinkel
LOCHPL.-WINKEL 100X100X100 - Vormann
Weitere Informationen:
Nageldurchmesser:
4x50
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
100 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2,5 mm
Schenkellänge B:
100 mm
Schenkellänge A:
100 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: VORMANN-Lochpl.winkel 100X100X100 sendvz.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,91*
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 1,43*
€ 2,14*
13 Tage
26
1
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 2,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.