Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Beton-Flachstahlanker 200 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Beton-Flachstahlanker 200 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Beton-Flachstahlanker 200 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Beton-Flachstahlanker 200 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Beton-Flachstahlanker 200 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Beton-Flachstahlanker 200 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Beton-Flachstahlanker 200 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209562
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071091000
EAN/GTIN:
     4003984211130
Suchbegriffe:
Betonanker
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
BETON-FLA.STAHLANK. 200 - Vormann
Weitere Informationen:
Form:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Gleichschenklig:
Nein
Verstärkerrippe:
Nein
Schenkellänge B:
40
Schenkellänge A:
200
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Lochdurchmesser:
4 mm
Breite:
40 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Stärke:
2 mm
Ausführung:
Betonanker
Weitere Suchbegriffe: betonanker, VORMANN-Beton-Flachst.anker 200X40 sendvz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,18*
2 Tage
388
€ 6,99*
ab € 0,7519*
€ 1,2119*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.