Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 80, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 80, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 80, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 80, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 80, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-209437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209437
EAN/GTIN:
     4055248104634
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 6x80 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
s:
4
d:
6
l:
80
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13,44
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
80 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1075*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8178*
€ 3,35318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.