Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Massive Auslegerkonsole FCAM 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Massive Auslegerkonsole FCAM 600
Fischer Massive Auslegerkonsole FCAM 600
Fischer Massive Auslegerkonsole FCAM 600
Fischer Massive Auslegerkonsole FCAM 600
Fischer Massive Auslegerkonsole FCAM 600
Fischer Massive Auslegerkonsole FCAM 600
Fischer Massive Auslegerkonsole FCAM 600
Artikel-Nr.:
     5417F-209178
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504482
EAN/GTIN:
     4048962063158
Suchbegriffe:
SAMONTEC-FCAM-600
Die massive Fischer Auslegerkonsole FCAM ermöglicht die schnelle und einfache Montage von Rohrtrassen entland der Wand. Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher in der Grundplatte, die um 90° zu einander gedreht sind.
Weitere Informationen:
Profil:
FUS 41
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962063158
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 10 µm
für Profil:
FUS 41
Profilstärke:
2 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
600 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 46,50*
€ 60,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,93*
€ 78,18*
€ 5,00*
ab € 62,76*
€ 78,42*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 79,87*
€ 98,03*
3 Tage
1
€ 7,99*
ab € 82,46*
€ 101,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.