Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-209115 Herst.-Nr.: 503318 EAN/GTIN: 4048962056327 |
| | |
|
| | |
| Hybridklebstoff Der Fischer Multi Kleb- und Dichtstoff KD-290 ist ein Ein-Komponenten-Hybrid-Polymer. Das hochwertige MS-Polymer ermöglicht eine elastische Verklebung für vibrationsdämpfende und spannungsausgleichende Verbindungen. Zudem können nicht saugende Teile verklebt werden. Der Fischer KD-290 kann bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C verarbeitet werden und ist nach einem bis drei Tagen funktionsfest, zudem von -40 °C bis +90 °C temperaturbeständig. Der Dicht- und Klebestoff ist auf nahezu allen Untergründen zum Kleben und Dichten von Normspiegeln, vibrierenden Konstruktionen oder Fugen im Klima- und Lüftungsbau geeignet. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan, Dioctylzinnbis(acetylacetonat), N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | VDS-Zulassung: | ja | Temperaturbeständig von bis: | - 40°C bis + 90°C | Inhalt: | 290 ml | Verwendungszweck: | Abdichtung | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Fischer | GTIN (EAN-Code): | 4048962056327 | Verpackungsart: | Kartusche | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 5,96* | € 7,87* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 8,45* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,17* | € 13,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,17* | € 13,10* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,30* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|