Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-208710
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     208710
EAN/GTIN:
     4057221354494
Suchbegriffe:
912-30-290-10.9
DIN 912 30x290 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
218
Kopfhöhe:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
290
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
30
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
290 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,6647*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,355*
€ 26,60245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,935*
€ 26,10265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,9506*
€ 21,36121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3234*
€ 18,23485
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,3747*
€ 15,91589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0447*
€ 15,52319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6647*
€ 12,69099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.