Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19705
EAN/GTIN:
     4055248054809
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Schlüsselweite:
19
d:
12
h:
12
e:
21,1
s:
19
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 12
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
12
Durchmesser:
12 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7388*
€ 3,25917
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4186*
€ 0,49813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3786*
€ 0,45053
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.