Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A2 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 4 x 1000 A2 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-19678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19678
EAN/GTIN:
     4055248054656
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 am 4 x 1000 a2
din 976
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
4
l:
1000
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, 975-4-1000-A2-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9534*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2534*
€ 8,63155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8734*
€ 8,17935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6034*
€ 7,85805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3534*
€ 7,56055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1134*
€ 7,27495
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9534*
€ 5,89455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.