Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 16 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 16 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-188521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188521
EAN/GTIN:
     4055248103934
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 4,8x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
9,5
d:
4,8
l:
16 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0339*
€ 2,42034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.