Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 60, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 60, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 60, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 60, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 60, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-184401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     184401
EAN/GTIN:
     4057221472181
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x60 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
60 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7176*
€ 4,42394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.