Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, A2 blank
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, A2 blank
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, A2 blank
DIN 433 Scheiben 17 x 28 x 2,5, für Zylinderschrauben, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17878
EAN/GTIN:
     4055248046620
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 A 2 Scheiben - Abmessung: 17 x28 x2,5
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
2,5
Material:
Edelstahl
d2:
28
d1:
17
d:
16 mm
s:
2,5
für Schrauben:
M16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.