| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-17836 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 17836 EAN/GTIN: 4028203206094 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 6,4 x12 x1,6 Weitere Informationen: | | für Schrauben metrisch: | 1 | Stärke: | 1,6 mm | Bohrungs-Ø: | 6,4 mm | Antriebsgröße: | 1,6 | d2: | 12 | d1: | 6,4 | d: | 6 mm | s: | 1,6 | für Schrauben: | M6 | Normart: | DIN | Sicherungsfunktion: | Nein | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Edelstahl | Werkstoff: | A2 | Form: | A | Scheibenform: | Rund | Dicke/Stärke: | 1,6 mm | Außendurchmesser: | 12 mm | Innendurchmesser: | 6,4 mm | Norm: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a06,4x12,0x1,6 a2, din 125, din 125a, 125-6,4-A2 |
| | |
| |