Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 50, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 50, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 50, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 50, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 50, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-177958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     177958
EAN/GTIN:
     4055248102937
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 6x50 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
50 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0521*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4956*
€ 2,96976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,096*
€ 2,49424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.