Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 170, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-177909
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     177909
EAN/GTIN:
     4057221354357
Suchbegriffe:
912-24-170-10.9
DIN 912 24x170 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
110
Kopfhöhe:
24
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
170 mm
b:
60
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9766*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6771*
€ 9,13575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4375*
€ 6,47063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5489*
€ 5,41319
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,2107*
€ 5,01073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8466*
€ 4,57745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6966*
€ 4,39895
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9766*
€ 3,54215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.