Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 985
>
Artikel
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 18 x 2, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-177832
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
177832
EAN/GTIN:
4055248102746
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
DREIDIMENSION:
2.00
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
d:
18x2
h:
18,5
s:
27
M1:
13
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
18,5
Gewindesteigung (fein):
2
Durchmesser:
18 mm
Norm:
985
... >
Sicherungsmuttern
>
DIN 985 Sechskantmuttern mit Polyamidklemmteil, niedrige Form
>
DIN 985 Sechskantmuttern mit Polyamidklemmteil, niedrige Form Stahl galvanisch verzinkt, Feingewinde, Klasse 8
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN EN ISO 10511
,
Sechskantmutter ISO 10511
,
Sicherungsmutter DIN 985
,
Sicherungsmutter DIN 985 FG
,
din 985-8
,
din 985
,
din 985 feingewinde
,
985-18-2-8
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3576*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2723*
€ 3,89404
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7221*
€ 0,8593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5889*
€ 0,70079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5689*
€ 0,67699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4376*
€ 0,52074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen