Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-172088
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080407
EAN/GTIN:
     4006209804070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
120.00
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.190 KGM
Mindestbestellmenge:
1
DREIDIMENSION:
0.00
Werkstoffart:
Stahl
Bruttogewicht:
6960
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
00
Hersteller:
Fischer
Norm:
088599
VDS-Zulassung:
ja
Normart:
R
Kopfform:
Außensechskant
Kopfform Schraube:
Außensechskant
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Mengenstaffel:
1
Form:
00
Datanorm:
ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Werkstoff:
Stahl
Palette (in Stück):
3400
Umkarton (in Stück):
200
Gewichtseinheit:
G
max. Nutzlänge:
40 - 58
Prod.Gruppe (ID):
130
Gewicht:
3.190 [g]
Schraubenabmessung:
7 x 120 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209804070
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
7 mm
passend zu Dübeltyp:
GB 10
Schlüsselweite:
13
Nutzlänge:
40 - 58 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-7-120-Außensechskant-Stahl fischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 70,93*
€ 88,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,10*
€ 113,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 149,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 134,75*
€ 163,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,24*
€ 134,7556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,64*
€ 132,8516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,80*
€ 128,282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,36*
€ 125,3784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,10*
€ 109,599
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
080412
ab € 0,6899*
Ähnlich
fischer
080404
ab € 49,42*
Ähnlich
fischer
080405
ab € 0,2707*
Ähnlich
fischer
80261
ab € 304,36*
Ähnlich
fischer
80406
ab € 64,50*
Ähnlich
fischer
80408
ab € 83,36*
Ähnlich
fischer
80413
ab € 37,90*
Ähnlich
fischer
80415
ab € 44,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.