Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sechskantschraube SKS 10 x 55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sechskantschraube SKS 10 x 55
Fischer Sechskantschraube SKS 10 x 55
Fischer Sechskantschraube SKS 10 x 55
Artikel-Nr.:
     5417F-172039
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079721
EAN/GTIN:
     4006209797211
Suchbegriffe:
SAMONTEC-10-55
Die Fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des Fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
1
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209797211
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
55 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3958*
€ 0,5066*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 32,51*
€ 41,96*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 37,19*
€ 48,01*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 37,94*
€ 48,97*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,52*
€ 50,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,5052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.