Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sechskantschraube SKS 8 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Sechskantschraube SKS 8 x 16
Fischer Sechskantschraube SKS 8 x 16
Fischer Sechskantschraube SKS 8 x 16
Artikel-Nr.:
     5417F-171934
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079415
EAN/GTIN:
     4006209794159
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Die Fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des Fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
9
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209794159
Gewinde:
M 8
Schlüsselweite:
13
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMONTEC-8-16
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1526*
€ 0,2162*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1608*
€ 0,2208*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16588*
€ 0,22588*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1894*
€ 0,2494*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1813*
€ 0,2513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.