Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-171898 Herst.-Nr.: 078023 EAN/GTIN: 4006209780237 |
| |
|
| | |
| Bohren, Fischer-Dübel einsetzen, Haken montieren, fertig. Was sitzt, das sitzt. Und zwar immer an der richtigen Stelle. Ein variables Programm von Haken, Bügeln und Ständern bringt Ordnung ins ganze Haus. Vom Keller bis zum Dach, in Garage und Hobbyraum. jede Packung enthält alles was Sie brauchen. Alle Haken sind aus stabilem Rundstahl, mit hoher Tragkraft, glanzveredelt und rostgeschützt. Sie müssen nur noch einmal bohren, einfach und praktisch. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Anzahl: | 4 | Typ: | Systemhaken | Anzahl je Karte: | 4 x Lasthaken inkl. Zubehör in Faltschac | Hersteller: | Fischer | PZ: | 7 | GTIN (EAN-Code): | 4006209780237 | min. Bohrlochtiefe: | 55 mm | Bohrerdurchmesser: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,80* | € 21,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,43* | € 21,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,61* | € 22,77* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,71* | € 24,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,19* | € 24,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|