Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dübel RHR 63 K SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Dübel RHR 63 K SB-Karte
Fischer Dübel RHR 63 K SB-Karte
Fischer Dübel RHR 63 K SB-Karte
Fischer Dübel RHR 63 K SB-Karte
Fischer Dübel RHR 63 K SB-Karte
Fischer Dübel RHR 63 K SB-Karte
Fischer Dübel RHR 63 K SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417F-171438
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060364
EAN/GTIN:
     4006209603642
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken gewinde m6
schraubhaken
fischer schraubhaken
SB - Dübel mit Rundhaken rustikal RHR 63 K
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
40
Bohrerdurchmesser:
6
Antrieb:
PZ2
Dübelausführung:
mit Kragen
Anbauteildicke:
29
Dübellänge:
30
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
2
Anzahl je Karte:
2 x Dübel SX 6 x 30, 2 x Rundhaken 4 x 63, schwarz
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209603642
Ausführung:
mit Rundhaken
Weitere Suchbegriffe: Haken-63
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,79*
€ 2,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.