Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metallspreizdübel FMD 10 x 60 K SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Metallspreizdübel FMD 10 x 60 K SB-Karte
Fischer Metallspreizdübel FMD 10 x 60 K SB-Karte
Fischer Metallspreizdübel FMD 10 x 60 K SB-Karte
Fischer Metallspreizdübel FMD 10 x 60 K SB-Karte
Fischer Metallspreizdübel FMD 10 x 60 K SB-Karte
Fischer Metallspreizdübel FMD 10 x 60 K SB-Karte
Fischer Metallspreizdübel FMD 10 x 60 K SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417F-170663
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040363
EAN/GTIN:
     4006209403631
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Der Fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der Fischer Metallspreizdübel FMD ist besonders geeignet, um Gas- und Wasserleitungen, Kabel- und Rohrschellen in Voll- und Lochbaustoffen sowie in Vollgipsplatten sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
Werkstoff Dübel:
gehärteter Stahl
Mit Schrauben:
nein
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
60
Dübellänge:
60
Schraubendurchmesser:
8 - 10
min. Verankerungstiefe:
60
min. Bohrlochtiefe:
68
Bohrerdurchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anzahl je Karte:
8 x FMD 10 x 60
Hersteller:
Fischer
PZ:
1
GTIN (EAN-Code):
4006209403631
Durchmesser:
12 - 14
Ausführung:
ohne Kragen
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, SPREIZ-10-60 K SB-KARTE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 4,07*
1 Tag
30
5
€ 7,99*
ab € 2,96*
€ 4,16*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,06*
1
€ 3,19*
ab € 3,63*
€ 5,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
040360
ab € 2,39*
Ähnlich
fischer
040361
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.