Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gewindestange G 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gewindestange G 6
Fischer Gewindestange G 6
Fischer Gewindestange G 6
Fischer Gewindestange G 6
Artikel-Nr.:
     5417F-170495
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020956
EAN/GTIN:
     4006209209561
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6x1000
gewindestange m6
gewindestange fischer
Die Fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
PZ:
1
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209209561
Gewinde:
M 6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMONTEC-G-6
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6796*
€ 0,8796*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6522*
€ 0,8812*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6999*
€ 0,9007*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,8036*
€ 1,0436*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8669*
€ 1,1069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8812*
€ 1,04863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8712*
€ 1,03673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7922*
€ 0,94272
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6522*
€ 0,77612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.