Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 70 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 70 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 70 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 70 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 70 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 70 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 70 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 70 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1701
EAN/GTIN:
     4055248002091
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8x70 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
20,65
Kopfhöhe:
4,88
Gewindelänge:
22
b:
22
f:
5,6
k:
4,88
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
41
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
20,65
v:
8,58
d:
8
l:
70 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1074*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8198*
€ 3,35556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.