Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 180 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 180 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 180 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 180 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 180 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 180 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 180 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 180 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1688
EAN/GTIN:
     4055248001971
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8x180 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
20,65
Kopfhöhe:
4,88
Gewindelänge:
28
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
20,65
v:
8,58
d:
8
l:
180 mm
b:
28
f:
5,6
k:
4,88
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
41
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
180 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2923*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2095*
€ 5,00931
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6317*
€ 0,75172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4906*
€ 0,58381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4806*
€ 0,57191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4206*
€ 0,50051
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.