Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 140 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 140 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 140 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 140 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 140 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 140 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-166583
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     166583
EAN/GTIN:
     4055248102326
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 140
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
27
d:
18
l:
140
k:
11,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
7,5
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,674*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9462*
€ 5,88598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4262*
€ 5,26718
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,5836*
€ 3,07448
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,204*
€ 2,62276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,154*
€ 2,56326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,674*
€ 1,99206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.