Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, Messing galv. vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, Messing galv. vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-16615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16615
EAN/GTIN:
     4055248044107
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
13
Gewindeart:
metrisch
m:
6,8
d:
8
e:
14,2
s:
13
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-8-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1179*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2947*
€ 2,73069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.