Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Messing galv. vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Messing galv. vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-16604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16604
EAN/GTIN:
     4057221938175
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
24
Gewindeart:
metrisch
m:
13
d:
16
e:
26,17
s:
24
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7046*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7658*
€ 5,6713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3358*
€ 5,1596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,043*
€ 1,24117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8646*
€ 1,02887
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7046*
€ 0,83847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.