Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, Messing galv. vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, Messing galv. vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-16601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16601
EAN/GTIN:
     4055248044046
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
17
Gewindeart:
metrisch
m:
8
d:
10
e:
18,72
s:
17
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
17
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-10-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2416*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7228*
€ 3,24013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.