Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 90 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 90 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 90 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 90 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 90 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 90 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1658
EAN/GTIN:
     4055248001711
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 5x90 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
13,55
Kopfhöhe:
3,3
Gewindelänge:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13,55
d:
5
l:
90 mm
b:
16
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
V:
5,48
f:
4,1
b=l 125-200 mm:
22
b=l<125 mm:
16
b=l>200 mm:
-
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9167*
€ 3,47087
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3441*
€ 0,40948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.