Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16512
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     16512
EAN/GTIN:
     4055912156372
Suchbegriffe:
933-12-70-Messing
DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoff:
Messing
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
19
d:
12
l:
70 mm
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
5,25
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7597*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,408*
€ 6,43552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8676*
€ 4,60244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6276*
€ 4,31684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4776*
€ 4,13834
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8587*
€ 3,40185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3753*
€ 2,82661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1697*
€ 2,58194
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7597*
€ 2,09404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.