Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing galv. vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing galv. vernickelt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing galv. vernickelt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing galv. vernickelt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing galv. vernickelt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing galv. vernickelt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing galv. vernickelt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing galv. vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-16483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16483
EAN/GTIN:
     4055912296894
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 Messing Form B galvanisch vernickelt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 12
Weitere Informationen:
h:
16
e:
21,1
t:
13,15
m:
~6
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
d:
12
s:
19
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
Messing
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
19
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3479*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5779*
€ 0,6877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4879*
€ 0,5806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4679*
€ 0,5568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3479*
€ 0,414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.