Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 40 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 40 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 40 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 40 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 40 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 40 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1633
EAN/GTIN:
     4057221663084
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 16x40 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
38,8
Kopfhöhe:
8,95
Gewindelänge:
38
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
38,8
v:
16,7
d:
16
l:
40 mm
b:
38
f:
12,9
k:
8,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
40 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6771*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1171*
€ 1,32935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9871*
€ 1,17465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9171*
€ 1,09135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8871*
€ 1,05565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8471*
€ 1,00805
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6771*
€ 0,80575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.