Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 30 Messing blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 30 Messing blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 30 Messing blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 30 Messing blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-16327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16327
EAN/GTIN:
     4057221656086
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8x30 Messing, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
22
k:
4,88
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
20,65
d:
8
l:
30 mm
f:
5,6
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
V:
8,58
b=l>200 mm:
41
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,943*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9902*
€ 4,74834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5581*
€ 3,04414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3681*
€ 2,81804
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8312*
€ 2,17913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,419*
€ 1,68861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,163*
€ 1,38397
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.