Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 50 Messing blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 50 Messing blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 50 Messing blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 50 Messing blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-16304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16304
EAN/GTIN:
     4057221655706
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 5x50 Messing, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
b=l<125 mm:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
13,55
v:
5,48
d:
5
l:
50 mm
b:
16
f:
4,1
k:
3,3
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 5
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
ohne
b=l 125-200 mm:
22
Normart:
DIN
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6723*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1398*
€ 8,49636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5098*
€ 7,74666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2282*
€ 1,46156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0343*
€ 1,23082
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9943*
€ 1,18322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8323*
€ 0,99044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6723*
€ 0,80004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.