Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1630
EAN/GTIN:
     4057221662995
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 16x280 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
38,8
Kopfhöhe:
8,95
Gewindelänge:
57
f:
12,9
k:
8,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
38,8
v:
16,7
d:
16
l:
280 mm
b:
57
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
280 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,915*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6638*
€ 6,73992
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,6976*
€ 5,59014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3076*
€ 5,12604
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,2132*
€ 3,82371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1532*
€ 3,75231
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7109*
€ 3,22597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,425*
€ 2,88575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,915*
€ 2,27885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.