Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 20 Messing blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 20 Messing blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 20 Messing blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 20 Messing blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-16299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16299
EAN/GTIN:
     4057221655607
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 5x20 Messing, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
16
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13,55
d:
5
l:
20 mm
f:
4,1
b=l 125-200 mm:
22
b=l<125 mm:
16
V:
5,48
b=l>200 mm:
-
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4078*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0737*
€ 6,0377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.