Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantringe VSK-D 30 x 48,2 x 6, Federstahl zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantringe VSK-D 30 x 48,2 x 6, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantringe VSK-D 30 x 48,2 x 6, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantringe VSK-D 30 x 48,2 x 6, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantringe VSK-D 30 x 48,2 x 6, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-162804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312719
EAN/GTIN:
     4057222676908
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Artikel 88130 Federstahl VSK zinklamellenbesch. Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. bis 8.8, Standardausführung - Abmessung: 30 x48,2 x6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
48,2 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: sperr-30-Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3647*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1147*
€ 2,51649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9247*
€ 2,29039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8747*
€ 2,23089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8047*
€ 2,14759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7147*
€ 2,04049
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3647*
€ 1,62399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.