Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16237
EAN/GTIN:
     4055248043735
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Messing; M12mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
Norm:
439
Werkstoffart:
Messing
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Höhe:
6
Gewindeart:
metrisch
Antriebsgröße:
19
m:
6
e:
21,1
Artikel-Nr.:
0/3113/000/ 12,0/ / /01
DIN:
439
Material/Güte:
Ms
Variante:
M12mm HP
Legierung:
Messing
d:
12
s:
19
Durchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1958*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.