Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 30 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 30 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 30 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 30 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 30 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16231
EAN/GTIN:
     4057221636569
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Messing Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8 mm
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisches Gewinde
d1:
8
m:
10
h:
20
e:
39
a:
4
d2:
16
Ausführung:
runde Flügelform
Kopfform:
Flügelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-8-30-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5007*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9102*
€ 5,84314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,386*
€ 4,02934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,126*
€ 3,71994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,026*
€ 3,60094
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4656*
€ 2,93406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,306*
€ 2,74414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,236*
€ 2,66084
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,8607*
€ 2,21423
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5007*
€ 1,78583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.