Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1602
EAN/GTIN:
     4055248001469
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 12x300 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
Gewindelänge:
46
f:
8,75
k:
6,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
30,65
v:
12,7
d:
12
l:
300 mm
b:
49
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
300 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9228*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4828*
€ 1,76453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3328*
€ 1,58603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2328*
€ 1,46703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1928*
€ 1,41943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1428*
€ 1,35993
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9228*
€ 1,09813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.