Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 25 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 25 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 25 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 25 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 25 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 25 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-15894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15894
EAN/GTIN:
     4055248042868
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Messing Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4,5 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
4,5
Antriebsgröße:
1
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
9
t:
2
N:
1
d:
4,5
l:
25
b:
≥15
k:
3,1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,083*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7962*
€ 2,13748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.