Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 140 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 140 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 140 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 140 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 140 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 140 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 140 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 140 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1589
EAN/GTIN:
     4055248001346
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
Gewindelänge:
36
f:
8,75
k:
6,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
30,65
v:
12,7
d:
12
l:
140 mm
b:
36
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
140 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3816*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7254*
€ 5,62323
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8145*
€ 0,96926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6377*
€ 0,75886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6077*
€ 0,72316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4616*
€ 0,5493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3816*
€ 0,4541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.