Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 3 x 35 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 35 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 35 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 35 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 35 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 35 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-15871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15871
EAN/GTIN:
     4057222068987
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Messing Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3 x 35
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
3
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
6
t:
1,35
N:
0,8
d:
3
l:
35
b:
≥21
k:
2,1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
35 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0504*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6578*
€ 1,97278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.