Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 45 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 45 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 45 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 45 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 45 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 45 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1576
EAN/GTIN:
     4055248001223
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 10x45 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
24,65
Kopfhöhe:
5,38
Gewindelänge:
24
v:
10,58
d:
10
l:
45 mm
b:
26
f:
6,6
k:
5,38
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24,65
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3368*
€ 3,97079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3547*
€ 0,42209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.