Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 120, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 120, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-157249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157249
EAN/GTIN:
     4057221068582
Suchbegriffe:
931-5-120-8.8
DIN 931 5x120 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
104
b=l<125 mm:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
22
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
8
d:
5
l:
120
b:
16
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5694*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4041*
€ 7,62088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8041*
€ 6,90688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,241*
€ 1,47679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,231*
€ 1,46489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0113*
€ 1,20345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8412*
€ 1,00103
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5694*
€ 0,67759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.