Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing vernickelt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing vernickelt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing vernickelt
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-15551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15551
EAN/GTIN:
     4057221555655
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Messing galvanisch vernickelt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
N:
1,2
d:
4
l:
10 mm
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
7
Normart:
DIN
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0543*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5198*
€ 2,99856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1051*
€ 2,50507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.