Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 80 4.6 blank, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 80 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 80 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 80 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 80 4.6 blank, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1553
EAN/GTIN:
     4057221660588
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 80
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
20,65
Kopfhöhe:
4,88
v:
8,58
f:
5,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
41
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
20,65
d:
8
l:
80 mm
b:
22
k:
4,88
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0206*
€ 3,59451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.