Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x25mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15473
EAN/GTIN:
     4055248042561
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
25 mm
k:
3,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
10
N:
1,6
d:
6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4818*
€ 4,14334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8918*
€ 3,44124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.