Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 10, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 10, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 10, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 10, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 10, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15434
EAN/GTIN:
     4055248042288
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 6x10 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
10 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0241*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2808*
€ 2,71415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.