Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 60, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 60, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 60, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 60, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 60, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15419
EAN/GTIN:
     4057221475465
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 20x60 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
s:
12
d:
20
l:
60 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8905*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4405*
€ 1,7142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2805*
€ 1,5238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1805*
€ 1,4048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1405*
€ 1,3572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1105*
€ 1,3215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8905*
€ 1,0597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.